Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder VE 150/20R

  • ERIKS:11588139
  • Hersteller:532093
Image 1
Zur Liste hinzufügen

14,61 €/ Stückexkl. MwSt

17,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
Vollgummi
Durchmesser
150 mm
Breite
40 mm
Tragegewicht
135 kg
Lager
Nadellager
Wellendurchmesser
20 mm
Nabenlänge
60 mm
Typ
VE
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C