77,16 €/ Stückexkl. MwSt
90,28 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BLICKLE |
Ausführung Rad | Rad |
Material Lauffläche | Gummi |
Durchmesser | 300 mm |
Breite | 60 mm |
Tragegewicht | 700 kg |
Lager | Gleitlager |
Wellendurchmesser | 30 mm |
Nabenlänge | 55 mm |
Typ | V |
Temperaturbereich | von -25 bis 80 °C |