Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder V 182/20R

  • ERIKS:10016358
  • Hersteller:41046
Image 1
Rad mit Standard-Vollgummireifen, mit Stahlblech-Felge, verstärkte AusführungRad: Laufbelag/Reifen: Aus Standard-Vollgummi. Farbe: schwarz, Radkörper/Felge: Stahlblechfelge mit Stahlrohrnabe, verschraubt, galvanisch verzinkt, blau, passiviert CR6-frei. Farbe: blau, passiviert Shore: 80° Shore AChemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle. Temperaturbeständigkeit: -25° C bis +80° C. Bei Umgebungstemperaturen über +60° C verringern sich die Tragfähigkeiten. Unter normalen Einsatzbedingungen wartungsfrei.
Zur Liste hinzufügen

27,88 €/ Stückexkl. MwSt

32,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
Gummi
Durchmesser
180 mm
Breite
50 mm
Tragegewicht
170 kg
Lager
Nadellager
Wellendurchmesser
20 mm
Nabenlänge
60 mm
Typ
V
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C