Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder V 140/15R-EL

  • ERIKS:12548053
  • Hersteller:52621
Image 1
Rad mit Standard-Vollgummireifen, mit Stahlblech-Felge, verstärkte AusführungRad: Laufbelag/Reifen: Aus Standard-Vollgummi. Farbe: schwarz, Radkörper/Felge: Stahlblechfelge mit Stahlrohrnabe, verschraubt, galvanisch verzinkt, blau, passiviert CR6-frei. Farbe: blau, passiviert Shore: 80° Shore AChemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle. Temperaturbeständigkeit: -25° C bis +80° C. Bei Umgebungstemperaturen über +60° C verringern sich die Tragfähigkeiten. Unter normalen Einsatzbedingungen wartungsfrei.
Zur Liste hinzufügen

33,55 €/ Stückexkl. MwSt

39,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
Gummi
Durchmesser
140 mm
Breite
375 mm
Tragegewicht
115 kg
Lager
Nadellager
Wellendurchmesser
15 mm
Nabenlänge
45 mm
Typ
V
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C