1,55 €/ Stückexkl. MwSt
1,81 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BLICKLE |
Ausführung Rad | Rad |
Material Lauffläche | Thermoplastischem Gummi-Elastomer |
Durchmesser | 50 mm |
Breite | 19 mm |
Tragegewicht | 50 kg |
Lager | Gleitlager |
Wellendurchmesser | 8 mm |
Nabenlänge | 22 mm |
Typ | TPA |
Temperaturbereich | von -25 bis 80 °C |