Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder TPA 50/6KD-FK

  • ERIKS:12548037
  • Hersteller:613190
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,28 €/ Stückexkl. MwSt

9,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
Thermoplastischem Gummi-Elastomer
Durchmesser
50 mm
Breite
19 mm
Tragegewicht
50 kg
Lager
Kugellager
Wellendurchmesser
6 mm
Nabenlänge
23 mm
Typ
TPA
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C