Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder TPA 150/12G

  • ERIKS:12548017
  • Hersteller:598383
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
Thermoplastischem Gummi-Elastomer
Durchmesser
150 mm
Breite
32 mm
Tragegewicht
130 kg
Lager
Gleitlager
Wellendurchmesser
12 mm
Nabenlänge
36 mm
Typ
TPA
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C