Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder TPA 126/12G

  • ERIKS:11554636
  • Hersteller:380683
Image 1
Zur Liste hinzufügen

7,95 €/ Stückexkl. MwSt

9,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
Thermoplastischem Gummi-Elastomer
Durchmesser
125 mm
Breite
32 mm
Tragegewicht
125 kg
Lager
Gleitlager
Wellendurchmesser
12 mm
Nabenlänge
35 mm
Typ
TPA
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C