Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder TPA 101/8K-FK

  • ERIKS:12547998
  • Hersteller:574202
Image 1
Zur Liste hinzufügen

11,61 €/ Stückexkl. MwSt

13,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
Thermoplastischem Gummi-Elastomer
Durchmesser
100 mm
Breite
32 mm
Tragegewicht
110 kg
Lager
Kugellager
Wellendurchmesser
8 mm
Nabenlänge
36 mm
Typ
TPA
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C