Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder TPA 101/12G

  • ERIKS:12547995
  • Hersteller:546598
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5,78 €/ Stückexkl. MwSt

6,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
Thermoplastischem Gummi-Elastomer
Durchmesser
100 mm
Breite
32 mm
Tragegewicht
110 kg
Lager
Gleitlager
Wellendurchmesser
12 mm
Nabenlänge
35 mm
Typ
TPA
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C