Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder TPA 100/8G

  • ERIKS:12547993
  • Hersteller:229401
Image 1
Zur Liste hinzufügen

4,64 €/ Stückexkl. MwSt

5,43 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
Thermoplastischem Gummi-Elastomer
Durchmesser
100 mm
Breite
25 mm
Tragegewicht
90 kg
Lager
Gleitlager
Wellendurchmesser
8 mm
Nabenlänge
295 mm
Typ
TPA
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C