Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder SVS 80/20K

  • ERIKS:12547992
  • Hersteller:584797
Image 1
Zur Liste hinzufügen

60,34 €/ Stückexkl. MwSt

70,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
Stahl
Durchmesser
80 mm
Breite
40 mm
Tragegewicht
1100 kg
Lager
Kugellager
Wellendurchmesser
20 mm
Nabenlänge
45 mm
Typ
SVS
Temperaturbereich
von -25 bis 120 °C