Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder SVS 65/20K

  • ERIKS:12547991
  • Hersteller:755248
Image 1
Zur Liste hinzufügen

44,97 €/ Stückexkl. MwSt

52,61 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
Stahl
Durchmesser
65 mm
Breite
40 mm
Tragegewicht
750 kg
Lager
Kugellager
Wellendurchmesser
20 mm
Nabenlänge
45 mm
Typ
SVS
Temperaturbereich
von -25 bis 120 °C