Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder SVS 250/70K

  • ERIKS:12547989
  • Hersteller:608299
Image 1
Zur Liste hinzufügen

735,51 €/ Stückexkl. MwSt

860,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
Stahl
Durchmesser
250 mm
Breite
65 mm
Tragegewicht
10000 kg
Lager
Kugellager
Wellendurchmesser
70 mm
Nabenlänge
75 mm
Typ
SVS
Temperaturbereich
von -25 bis 120 °C