Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder SVS 200/60K

  • ERIKS:12547987
  • Hersteller:608281
Image 1
Zur Liste hinzufügen

540,74 €/ Stückexkl. MwSt

632,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
Stahl
Durchmesser
200 mm
Breite
80 mm
Tragegewicht
7000 kg
Lager
Kugellager
Wellendurchmesser
60 mm
Nabenlänge
90 mm
Typ
SVS
Temperaturbereich
von -25 bis 120 °C