278,73 €/ Stückexkl. MwSt
326,11 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BLICKLE |
Ausführung Rad | Rad |
Material Lauffläche | Stahl |
Durchmesser | 150 mm |
Breite | 55 mm |
Tragegewicht | 4000 kg |
Lager | Kugellager |
Wellendurchmesser | 45 mm |
Nabenlänge | 60 mm |
Typ | SVS |
Temperaturbereich | von -25 bis 120 °C |