138,64 €/ Stückexkl. MwSt
162,21 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BLICKLE |
Ausführung Rad | Rad |
Material Lauffläche | Stahl |
Durchmesser | 125 mm |
Breite | 55 mm |
Tragegewicht | 2750 kg |
Lager | Kugellager |
Wellendurchmesser | 30 mm |
Nabenlänge | 60 mm |
Typ | SVS |
Temperaturbereich | von -25 bis 120 °C |