88,82 €/ Stückexkl. MwSt
103,92 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BLICKLE |
Ausführung Rad | Rad |
Material Lauffläche | Stahl |
Durchmesser | 100 mm |
Breite | 40 mm |
Tragegewicht | 1700 kg |
Lager | Kugellager |
Wellendurchmesser | 25 mm |
Nabenlänge | 45 mm |
Typ | SVS |
Temperaturbereich | von -25 bis 120 °C |