133,41 €/ Stückexkl. MwSt
156,09 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BLICKLE |
Ausführung Rad | Rad |
Material Lauffläche | Polyamid PA |
Durchmesser | 250 mm |
Breite | 50 mm |
Tragegewicht | 1500 kg |
Lager | Gleitlager |
Wellendurchmesser | 25 mm |
Nabenlänge | 60 mm |
Typ | SPO |
Temperaturbereich | von -25 bis 80 °C |