Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder SPO 250/35K

  • ERIKS:12547978
  • Hersteller:47704
Image 1
Schwerlast-Rad aus PolyamidRad: Laufbelag/Reifen: Aus hochwertigem, bruchfestem Polyamid 6. Farbe: naturweiß, Radkörper/Felge: - Farbe: naturweiß, Shore: 70° Shore DHohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien. Temperaturbeständigkeit: -25° C bis +80° C. Bei Umgebungstemperaturen über +35° C verringern sich die Tragfähigkeiten. Unter normalen Einsatzbedingungen wartungsfrei.
Zur Liste hinzufügen

228,10 €/ Stückexkl. MwSt

266,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
Polyamid PA
Durchmesser
250 mm
Breite
65 mm
Tragegewicht
2000 kg
Lager
Kugellager
Wellendurchmesser
35 mm
Nabenlänge
65 mm
Typ
SPO
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C