Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder SPO 150/25K

  • ERIKS:12256886
  • Hersteller:17962
Image 1
Schwerlast-Rad aus PolyamidRad: Laufbelag/Reifen: Aus hochwertigem, bruchfestem Polyamid 6. Farbe: naturweiß, Radkörper/Felge: - Farbe: naturweiß, Shore: 70° Shore DHohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien. Temperaturbeständigkeit: -25° C bis +80° C. Bei Umgebungstemperaturen über +35° C verringern sich die Tragfähigkeiten. Unter normalen Einsatzbedingungen wartungsfrei.
Zur Liste hinzufügen

68,91 €/ Stückexkl. MwSt

80,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
Polyamid PA
Durchmesser
150 mm
Breite
50 mm
Tragegewicht
800 kg
Lager
Kugellager
Wellendurchmesser
25 mm
Nabenlänge
60 mm
Typ
SPO
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C