47,37 €/ Stückexkl. MwSt
55,42 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BLICKLE |
Ausführung Rad | Rad |
Material Lauffläche | Polyamid PA |
Durchmesser | 125 mm |
Breite | 40 mm |
Tragegewicht | 700 kg |
Lager | Kugellager |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Nabenlänge | 45 mm |
Typ | SPO |
Temperaturbereich | von -25 bis 80 °C |