Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder SETH 200/20K

  • ERIKS:10016404
  • Hersteller:45203
Image 1
Zur Liste hinzufügen

170,05 €/ Stückexkl. MwSt

198,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
PUR (Polyurethan)
Durchmesser
200 mm
Breite
50 mm
Tragegewicht
1000 kg
Lager
Kugellager
Wellendurchmesser
20 mm
Nabenlänge
60 mm
Typ
SETH
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C