Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder SETH 160/20K

  • ERIKS:10016403
  • Hersteller:45187
Image 1
Zur Liste hinzufügen

143,57 €/ Stückexkl. MwSt

167,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
PUR (Polyurethan)
Durchmesser
160 mm
Breite
50 mm
Tragegewicht
700 kg
Lager
Kugellager
Wellendurchmesser
20 mm
Nabenlänge
60 mm
Typ
SETH
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C