Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder RTH 250x80/80-5-PI

  • ERIKS:12547919
  • Hersteller:463125
Image 1
Zur Liste hinzufügen

194,84 €/ Stückexkl. MwSt

227,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
PUR (Polyurethan)
Durchmesser
250 mm
Breite
80 mm
Typ
RTH
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C