Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder RK-HTH 082x100/47x16-100-Z

  • ERIKS:12547877
  • Hersteller:431536
Image 1
Zur Liste hinzufügen

42,50 €/ Stückexkl. MwSt

49,73 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
PUR (Polyurethan)
Durchmesser
82 mm
Breite
100 mm
Tragegewicht
730 kg
Typ
RK-HTH
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C