Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder RK-HTH 080x040/47x14-40-Z

  • ERIKS:12547850
  • Hersteller:466466
Image 1
Zur Liste hinzufügen

29,60 €/ Stückexkl. MwSt

34,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
PUR (Polyurethan)
Durchmesser
80 mm
Breite
40 mm
Tragegewicht
280 kg
Typ
RK-HTH
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C