Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder RD 182/20R

  • ERIKS:10016518
  • Hersteller:3020
Image 1
Zur Liste hinzufügen

46,40 €/ Stückexkl. MwSt

54,29 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
Gummi
Durchmesser
180 mm
Breite
50 mm
Tragegewicht
300 kg
Lager
Nadellager
Wellendurchmesser
20 mm
Nabenlänge
60 mm
Typ
RD
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C