Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder RD 162/20R

  • ERIKS:10016388
  • Hersteller:3012
Image 1
Zur Liste hinzufügen

35,40 €/ Stückexkl. MwSt

41,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
Gummi
Durchmesser
160 mm
Breite
40 mm
Tragegewicht
225 kg
Lager
Nadellager
Wellendurchmesser
20 mm
Nabenlänge
60 mm
Typ
RD
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C