Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder RD 140/15R

  • ERIKS:12547813
  • Hersteller:3004
Image 1
Zur Liste hinzufügen

29,86 €/ Stückexkl. MwSt

34,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
Gummi
Durchmesser
140 mm
Breite
375 mm
Tragegewicht
175 kg
Lager
Nadellager
Wellendurchmesser
15 mm
Nabenlänge
45 mm
Typ
RD
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C