23,72 €/ Stückexkl. MwSt
27,75 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BLICKLE |
Ausführung Rad | Rad |
Material Lauffläche | Gummi |
Durchmesser | 125 mm |
Breite | 375 mm |
Tragegewicht | 120 kg |
Lager | Nadellager |
Wellendurchmesser | 15 mm |
Nabenlänge | 45 mm |
Typ | RD |
Temperaturbereich | von -25 bis 80 °C |