18,10 €/ Stückexkl. MwSt
21,18 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BLICKLE |
Ausführung Rad | Rad |
Material Lauffläche | Gummi |
Durchmesser | 100 mm |
Breite | 30 mm |
Tragegewicht | 100 kg |
Lager | Nadellager |
Wellendurchmesser | 15 mm |
Nabenlänge | 45 mm |
Typ | RD |
Temperaturbereich | von -25 bis 80 °C |