Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder RB 254x102/80-5

  • ERIKS:12547799
  • Hersteller:757101
Image 1
Zur Liste hinzufügen

228,04 €/ Stückexkl. MwSt

266,81 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
PUR (Polyurethan)
Durchmesser
254 mm
Breite
102 mm
Typ
RB
Temperaturbereich
von -30 bis 70 °C