Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder PS 432/30-90K

  • ERIKS:12547794
  • Hersteller:587188
Image 1
Zur Liste hinzufügen

263,77 €/ Stückexkl. MwSt

308,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
Lufreifen mit Blockprofil
Durchmesser
420 mm
Breite
115 mm
Tragegewicht
750 kg
Lager
Kugellager
Wellendurchmesser
30 mm
Nabenlänge
90 mm
Typ
PS
Art der Reifen
8 Ply
Temperaturbereich
von -25 bis 50 °C