247,19 €/ Stückexkl. MwSt
289,21 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BLICKLE |
Ausführung Rad | Rad |
Material Lauffläche | Lufreifen mit Blockprofil |
Durchmesser | 420 mm |
Breite | 115 mm |
Tragegewicht | 650 kg |
Lager | Kugellager |
Wellendurchmesser | 30 mm |
Nabenlänge | 90 mm |
Typ | PS |
Art der Reifen | 6 Ply |
Temperaturbereich | von -25 bis 50 °C |