150,99 €/ Stückexkl. MwSt
176,66 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BLICKLE |
Ausführung Rad | Rad |
Material Lauffläche | Lufreifen mit Blockprofil |
Durchmesser | 305 mm |
Breite | 105 mm |
Tragegewicht | 550 kg |
Lager | Kugellager |
Wellendurchmesser | 25 mm |
Nabenlänge | 75 mm |
Typ | PS |
Art der Reifen | 6 Ply |
Temperaturbereich | von -25 bis 50 °C |