5,95 €/ Stückexkl. MwSt
6,96 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BLICKLE |
Ausführung Rad | Rad |
Material Lauffläche | Polypropylen PP |
Durchmesser | 80 mm |
Breite | 32 mm |
Tragegewicht | 120 kg |
Lager | Nadellager |
Wellendurchmesser | 12 mm |
Nabenlänge | 35 mm |
Typ | PPN |
Temperaturbereich | von -20 bis 60 °C |