3,00 €/ Stückexkl. MwSt
3,51 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BLICKLE |
Ausführung Rad | Rad |
Material Lauffläche | Polypropylen PP |
Durchmesser | 60 mm |
Breite | 29 mm |
Tragegewicht | 80 kg |
Lager | Gleitlager |
Wellendurchmesser | 12 mm |
Nabenlänge | 35 mm |
Typ | PPN |
Temperaturbereich | von -20 bis 60 °C |