Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder PPN 200/20G

  • ERIKS:12547787
  • Hersteller:471599
Image 1
Zur Liste hinzufügen

25,01 €/ Stückexkl. MwSt

29,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
Polypropylen PP
Durchmesser
200 mm
Breite
50 mm
Tragegewicht
450 kg
Lager
Gleitlager
Wellendurchmesser
20 mm
Nabenlänge
60 mm
Typ
PPN
Temperaturbereich
von -20 bis 60 °C