Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder PPN 125/15R

  • ERIKS:12547784
  • Hersteller:762932
Image 1
Zur Liste hinzufügen

9,59 €/ Stückexkl. MwSt

11,22 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
Polypropylen PP
Durchmesser
125 mm
Breite
40 mm
Tragegewicht
200 kg
Lager
Nadellager
Wellendurchmesser
15 mm
Nabenlänge
45 mm
Typ
PPN
Temperaturbereich
von -20 bis 60 °C