Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder POTH 75/15XR

  • ERIKS:12547766
  • Hersteller:701789
Image 1
Zur Liste hinzufügen

27,48 €/ Stückexkl. MwSt

32,15 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
PUR (Polyurethan)
Durchmesser
75 mm
Breite
37 mm
Tragegewicht
200 kg
Lager
Nadellager (Edelstahl)
Wellendurchmesser
15 mm
Nabenlänge
45 mm
Typ
POTH
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C