Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder POTH 200/20R

  • ERIKS:12547761
  • Hersteller:44438
Image 1
Zur Liste hinzufügen

61,95 €/ Stückexkl. MwSt

72,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
PUR (Polyurethan)
Durchmesser
200 mm
Breite
50 mm
Tragegewicht
800 kg
Lager
Nadellager
Wellendurchmesser
20 mm
Nabenlänge
60 mm
Typ
POTH
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C