Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder POTH 200/20K

  • ERIKS:10016401
  • Hersteller:44446
Image 1
Zur Liste hinzufügen

67,29 €/ Stückexkl. MwSt

78,73 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
PUR (Polyurethan)
Durchmesser
200 mm
Breite
50 mm
Tragegewicht
700 kg
Lager
Kugellager
Wellendurchmesser
20 mm
Nabenlänge
60 mm
Typ
POTH
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C