Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder POTH 150/20K

  • ERIKS:12547757
  • Hersteller:260075
Image 1
Zur Liste hinzufügen

47,28 €/ Stückexkl. MwSt

55,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
PUR (Polyurethan)
Durchmesser
150 mm
Breite
45 mm
Tragegewicht
500 kg
Lager
Kugellager
Wellendurchmesser
20 mm
Nabenlänge
60 mm
Typ
POTH
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C