Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder POTH 150/20G

  • ERIKS:12547756
  • Hersteller:44412
Image 1
Zur Liste hinzufügen

34,19 €/ Stückexkl. MwSt

40,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
PUR (Polyurethan)
Durchmesser
150 mm
Breite
45 mm
Tragegewicht
500 kg
Lager
Gleitlager
Wellendurchmesser
20 mm
Nabenlänge
60 mm
Typ
POTH
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C