Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder POTH 125/12G

  • ERIKS:12547749
  • Hersteller:454736
Image 1
Zur Liste hinzufügen

22,63 €/ Stückexkl. MwSt

26,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
PUR (Polyurethan)
Durchmesser
125 mm
Breite
40 mm
Tragegewicht
350 kg
Lager
Gleitlager
Wellendurchmesser
12 mm
Nabenlänge
45 mm
Typ
POTH
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C