Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder POTH 125/10K

  • ERIKS:12547747
  • Hersteller:558742
Image 1
Zur Liste hinzufügen

26,91 €/ Stückexkl. MwSt

31,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
PUR (Polyurethan)
Durchmesser
125 mm
Breite
40 mm
Tragegewicht
350 kg
Lager
Kugellager
Wellendurchmesser
10 mm
Nabenlänge
46 mm
Typ
POTH
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C