Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder POHI 125/12G

  • ERIKS:12547727
  • Hersteller:746544
Image 1
Zur Liste hinzufügen

29,53 €/ Stückexkl. MwSt

34,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
Polyamid PA
Durchmesser
125 mm
Breite
40 mm
Tragegewicht
300 kg
Lager
Gleitlager
Wellendurchmesser
12 mm
Nabenlänge
45 mm
Typ
POHI
Temperaturbereich
von -25 bis 250 °C