14,47 €/ Stückexkl. MwSt
16,93 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BLICKLE |
Ausführung Rad | Rad |
Material Lauffläche | Gummi |
Durchmesser | 80 mm |
Breite | 32 mm |
Tragegewicht | 140 kg |
Lager | Nadellager |
Wellendurchmesser | 12 mm |
Nabenlänge | 35 mm |
Typ | POEV |
Temperaturbereich | von -25 bis 80 °C |