67,07 €/ Stückexkl. MwSt
78,47 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BLICKLE |
Ausführung Rad | Rad |
Material Lauffläche | Gummi |
Durchmesser | 200 mm |
Breite | 50 mm |
Tragegewicht | 500 kg |
Lager | Nadellager |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Nabenlänge | 60 mm |
Typ | POEV |
Temperaturbereich | von -25 bis 80 °C |